Vite autoforante ZEBRA PIAS
Pias acc zinc canaline elet tst goc sego flang AW
V.AUTOF.ZEBRA PIAS P/CANALINE 4,2X13
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vite con impronta AW
- Questo sistema di fissaggio di canaline asolate su quadri elettrici porta ad un risparmio di tempo considerevole
- Per ottenere un fissaggio a norma CEI 23-22 (tutti gli elementi isolati o in materiale isolante), si raccomanda applicare il tappo coprivite. Il materiale isolante di cui è fatto evita spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi
- La finta rondella distribuisce la pressione d’appoggio su una superficie più ampia ed evita danneggiamenti del materiale
- Filettatura a norma DIN 7970
Norma CEI 23 - 22 - paragrafo 2.2.05: Gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all’interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi
Inserto AW20 L 25 mm 1/4 incluso in ogni confezione
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Diametro nominale (d1) | 4.2 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Altezza testa (k1) | 2.4 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 7.8 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Dettagli testa | 0 - non applicabile |
Spessore materiale min/max | 1,75-3 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.